Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form B-AZ M5 HSS-G ISO 529 (80934)

  • ERIKS:12505210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,27 €/ Stückexkl. MwSt

20,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
DIN-Norm
374
Material
HSS
Gesamtlänge
58 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
5 mm
Quadratischer Kopf
4 mm