Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form B-AZ M10 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12506369
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,92 €/ Stückexkl. MwSt

43,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm