Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer 35° RSP M3 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504475
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,92 €/ Stückexkl. MwSt

11,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
40 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Quadratischer Kopf
2.7 mm