Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Blauring-Masch.Gewindeb. Form B M16 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503367
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,35 €/ Stückexkl. MwSt

68,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
32 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm