Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Blauring-Masch.Gewindeb. 39° RSP M5 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503539
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,81 €/ Stückexkl. MwSt

29,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
8 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm