Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 9mm

  • ERIKS:12504652
  • Hersteller:67190
Image 1
Spiralbohrer-Bit, Oberfläche blank

Ausführung: HSS, spiralgenutet.

Anwendung: Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm² und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet.

Zur Liste hinzufügen

9,53 €/ Stückexkl. MwSt

11,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Durchmesser
9 mm
Gesamtlänge
33 mm
Aufnahmesystem
sechseckig
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Wendelbohrer
Material
HSS