Ausführung: HSS, spiralgenutet.
Anwendung: Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm² und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet.
9,53 €/ Stückexkl. MwSt
11,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Durchmesser | 8.5 mm |
Gesamtlänge | 53 mm |
Aufnahmesystem | sechseckig |
Schneidrichtung | Rechts |
Typ | Wendelbohrer |
Material | HSS |