Ausführung: HSS, spiralgenutet.
Anwendung: Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm² und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet.
6,95 €/ Stückexkl. MwSt
8,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Durchmesser | 6.8 mm |
Gesamtlänge | 50 mm |
Aufnahmesystem | sechseckig |
Schneidrichtung | Rechts |
Typ | Wendelbohrer |
Material | HSS |