Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 6,5mm

  • ERIKS:12504646
  • Hersteller:67165
Image 1
Spiralbohrer-Bit, Oberfläche blank

Ausführung: HSS, spiralgenutet.

Anwendung: Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm² und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet.

Zur Liste hinzufügen

6,95 €/ Stückexkl. MwSt

8,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Durchmesser
6.5 mm
Gesamtlänge
50 mm
Aufnahmesystem
sechseckig
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Wendelbohrer
Material
HSS