Ausführung: HSS, spiralgenutet.
Anwendung: Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm² und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet.
6,75 €/ Stückexkl. MwSt
7,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Durchmesser | 2 mm |
Gesamtlänge | 34 mm |
Aufnahmesystem | sechseckig |
Schneidrichtung | Rechts |
Typ | Wendelbohrer |
Material | HSS |