Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 10mm

  • ERIKS:12504654
  • Hersteller:67198
Image 1
Spiralbohrer-Bit, Oberfläche blank

Ausführung: HSS, spiralgenutet.

Anwendung: Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm² und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet.

Zur Liste hinzufügen

10,72 €/ Stückexkl. MwSt

12,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Durchmesser
10 mm
Gesamtlänge
54 mm
Aufnahmesystem
sechseckig
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Wendelbohrer
Material
HSS