Einschnittgewindebohrer-Bit-Satz 1/4"
Ausführung: Lieferung in Kunststoffbox.
Anwendung: Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden nach DIN 13. Für den Einsatz auf Akku-Bohrschraubern (min. 7,5 V), Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf und stationären Bohrmaschinen sowie zum Schneiden von Hand in Stählen bis 850 N/mm² geeignet, bedingt auch für Aluminiumlegierungen.
Hinweis: Schneidöl verwenden.
Satzinhalt:
1 Universal-Bithalter
6 Gewindebohrer-Bits M3; 4; 5; 6; 8; 10
6 Kernlochbohrer-Bits Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5 mm