Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Bit-Satz Einschnittgewindebohrer HSSG M3-M10

  • ERIKS:12504601
  • Hersteller:67010
Image 1
Einschnittgewindebohrer-Bit-Satz 1/4"

Ausführung: Lieferung in Kunststoffbox.

Anwendung: Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden nach DIN 13. Für den Einsatz auf Akku-Bohrschraubern (min. 7,5 V), Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf und stationären Bohrmaschinen sowie zum Schneiden von Hand in Stählen bis 850 N/mm² geeignet, bedingt auch für Aluminiumlegierungen.

Hinweis: Schneidöl verwenden.
Satzinhalt:
6 Gewindebohrer-Bits, M3; 4; 5; 6; 8; 10
Zur Liste hinzufügen

61,13 €/ Stückexkl. MwSt

71,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
DIN-Norm
352
Material
HSS