Eriks
VIKAN

VIKAN Teleskopstiel Aluminium 297552 schwarz 1575-2800mm, Ø32mm

  • ERIKS:12650534
  • Hersteller:297552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieser ergonomische Teleskopstiel ist aus Aluminium mit robustem schlagfestem und greiffreundlichem Kunststoff gefertigt. Darüber hinaus sorgt die Teleskopfunktion stets für die richtige Arbeitslänge. Mit ihrer Hilfe kann der Stiel flexibel auf eine Länge eingestellt werden. Sollte nicht zusammen mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln verwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

54,60 €/ Stückexkl. MwSt

63,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VIKAN
Typ
297552