Eriks
VDL

VDL Winkel 90° PP/EPDM 7.22.075 75x2.1/2''M PN 10

  • ERIKS:13538420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,88 €/ Stückexkl. MwSt

87,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VDL
Serie
7.22
Form
Ellenbogen
Material
PP
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Nennweite 2
2.1/2"
Anschluss
Klemmring
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Material Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C