6,84 €/ Stückexkl. MwSt
8,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VDL |
Serie | 7.22 |
Form | Ellenbogen |
Material | PP |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 25 mm |
Nennweite 2 | 1/2" |
Anschluss | Klemmring |
Anschluss 2 | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Material Dichtung | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |