Eriks
VDL

VDL Winkel 90° PP/EPDM 7.20.040 40 PN 16

  • ERIKS:13538401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,39 €/ Stückexkl. MwSt

18,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VDL
Serie
7.20
Form
Ellenbogen
Material
PP
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Klemmring
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Material Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C