11,88 €/ Stückexkl. MwSt
13,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VDL |
Serie | 7.16 |
Form | T-Stück Reduzier |
Material | PP |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 25 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss | Klemmring |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Material Dichtung | EPDM |
Anschluss 2 Werkstoff | PP |
Anschluss 3 Werkstoff | PP |