Eriks
VDL

VDL T-Stück Reduziert 90° Serie: 7.16 PP/EPDM PN10 Klemmring 75mmx63mm

  • ERIKS:13538396
Image 1
Zur Liste hinzufügen

126,00 €/ Stückexkl. MwSt

147,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VDL
Serie
7.16
Form
T-Stück Reduzier
Material
PP
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Klemmring
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Material Dichtung
EPDM
Anschluss 2 Werkstoff
PP
Anschluss 3 Werkstoff
PP