Eriks
VDL

VDL T-Stück 90° Serie: 7.14 PP/EPDM PN10 Klemmring/Innengewinde (BSPT) 25mmx1"

  • ERIKS:13538378
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,43 €/ Stückexkl. MwSt

13,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VDL
Serie
7.14
Form
T-Stück
Material
PP
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Klemmring
Anschluss 2
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Material Dichtung
EPDM
Anschluss 2 Werkstoff
PP
Anschluss 3 Werkstoff
PP