7,25 €/ Stückexkl. MwSt
8,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VDL |
Serie | 7.14 |
Form | T-Stück |
Material | PP |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 16 mm |
Nennweite 2 | 3/8" |
Anschluss | Klemmring |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPT) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Material Dichtung | EPDM |
Anschluss 2 Werkstoff | PP |
Anschluss 3 Werkstoff | PP |