Eriks
VDL

VDL T-Stück 90° Serie: 7.10 PP/EPDM PN16 Klemmring 16mm

  • ERIKS:13538334
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,97 €/ Stückexkl. MwSt

9,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VDL
Serie
7.10
Form
T-Stück
Material
PP
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Anschluss
Klemmring
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Material Dichtung
EPDM
Anschluss 2 Werkstoff
PP
Anschluss 3 Werkstoff
PP