47,52 €/ Stückexkl. MwSt
55,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VDL |
Serie | 3.05 |
Form | Übergangsring |
Material | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 140 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 90 mm |
Anschluss | Leimende |
Anschluss 2 | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |