9.936,00 €/ Stückexkl. MwSt
11.625,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VAG |
Serie | EKO®plus (BETA® 300) |
Typ | 21106 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig) |
Nennweite | DN500 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 14 |
Einbaulänge | 350 mm |
Bedienung | Freies Wellenende |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | O-Ring |
Dichtung | NBR |
Material Schieber | Sphäroguss Gummi beschichtet |
Material Spindel | 1.4057 |
Material Spindeldichtung primär | NBR |
Material Deckel | EN-JS1030 |
Material Deckeldichtung | NBR |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 50 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 bar |