Eriks
VAG

VAG Schieber Serie: EKO®plus (BETA® 300) Typ: 21104 Sphäroguss/EPDM KIWA PN16 Flansch DN400

  • ERIKS:12674114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Absperrschieber aus Späroguss, mit weicher Abdichtung, innen und außen mit Resicoat® R4 Epoxidbeschichtung versehen, kurze Baulänge EN 558 S14 (vormals DIN 3202 F4), Druckklasse PN10 oder PN16.
Zur Liste hinzufügen

5.920,00 €/ Stückexkl. MwSt

6.926,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
EKO®plus (BETA® 300)
Typ
21104
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN400
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
310 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
O-Ring
Dichtung
EPDM
Material Schieber
Sphäroguss Gummi beschichtet
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Deckel
EN-JS1030
Material Deckeldichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
30 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Zulassungen
KIWA
KIWA
Ja