1.673,60 €/ Stückexkl. MwSt
1.958,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VAG |
Serie | EKO®plus (BETA® 300) |
Typ | 21104 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig) |
Nennweite | DN250 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 14 |
Einbaulänge | 250 mm |
Bedienung | Freies Wellenende |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | O-Ring |
Dichtung | EPDM |
Material Schieber | Sphäroguss Gummi beschichtet |
Material Spindel | 1.4021 |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Deckel | EN-JS1030 |
Material Deckeldichtung | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 30 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
Zulassungen | KIWA |
KIWA | Ja |