Eriks
VAG

VAG Schieber Serie: EKO-B Typ: 21006 Sphäroguss/NBR PN16 Flansch DN65

  • ERIKS:14066683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Absperrschieber aus Späroguss, mit weicher Abdichtung, innen und außen mit Epoxidbeschichtung versehen, kurze Baulänge EN 558 S14 (vormals DIN 3202 F4), Druckklasse PN10 oder PN16.
Zur Liste hinzufügen

310,40 €/ Stückexkl. MwSt

363,17 €inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
EKO-B
Typ
21006
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1050
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
170 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
O-Ring
Dichtung
NBR
Material Schieber
Sphäroguss Gummi beschichtet
Material Spindel
1.4404
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Deckel
EN-JS1050
Material Deckeldichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
35 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar