Eriks
VAG

VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21118 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Stumpfschweißung DN100 125mm

  • ERIKS:13450103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Absperrschieber aus Späroguss, mit weicher Abdichtung, innen und außen mit Epoxidbeschichtung versehen, PN16.
Zur Liste hinzufügen

905,60 €/ Stückexkl. MwSt

1.059,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
BETA® 300
Typ
21118
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
125 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
SDR 11
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
775 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
O-Ring
Dichtung
NBR
Material Schieber
Sphäroguss Gummi beschichtet
Material Spindel
1.4057
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Deckel
EN-JS1030
Material Deckeldichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Zulassungen
DVGW
DVGW (Gas)
Ja