Eriks
VAG

VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21116 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN200

  • ERIKS:12674302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Absperrschieber aus Späroguss, mit weicher Abdichtung, innen und außen mit Epoxidbeschichtung versehen, kurze Baulänge EN 558 S14 (vormals DIN 3202 F4), Druckklasse PN10 oder PN16.
Zur Liste hinzufügen

1.396,80 €/ Stückexkl. MwSt

1.634,26 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
BETA® 300
Typ
21116
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN200
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
230 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
O-Ring
Dichtung
NBR
Material Schieber
Sphäroguss Gummi beschichtet
Material Spindel
1.4057
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Deckel
EN-JS1030
Material Deckeldichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Zulassungen
DVGW
DVGW (Gas)
Ja