Eriks
VAG

VAG Rückschlagventil Serie: Top-Stop Typ: 21120 Sphäroguss/EPDM Membran Gerade PN16 Flansch DN125

  • ERIKS:12674182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.711,20 €/ Stückexkl. MwSt

2.002,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
Top-Stop
Typ
21120
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN125
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 48
Einbaulänge
350 mm
Kegelform
Membran
Dichtung
EPDM
Material Kegel
EPDM
Material Deckel
EN-JS1050
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16