Eriks
VAG

VAG Rückschlagventil Serie: SKR Typ: 21190 Sphäroguss/Edelstahl Scharnierklappe Gerade PN16 Flansch DN600

  • ERIKS:13449994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das SKR-Dichtungsrückschlagventil (Schrägsitz-Kipp-Rückschlagklappe) aus Metall mit schrägem Sitz reduziert die Schaltzeit. Das speziell geformte Ventil unterstützt die Öffnungsbewegung mit geringem Widerstand.
Für einen störungsfreien Betrieb ist eine Mindestdurchflussgeschwindigkeit von 1,5m/s in der Installation erforderlich.
Geeignet für den Einsatz in Wasseraufbereitungsanwendungen, für die Wasserverteilung und für vorbehandeltes Abwasser.
Optional mit einem internen Dämpfer erhältlich, um den Ventilhub zu verringern.
Zur Liste hinzufügen

24.312,00 €/ Stückexkl. MwSt

28.445,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
SKR
Typ
21190
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN600
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
390 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Mit Dämpfer
Ja
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
EN-JS1030
Material Spindel
1.4021
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
DN
DN600
A
780 mm
H
790 mm
L
390 mm
T
265 mm