11.512,00 €/ Stückexkl. MwSt
13.469,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VAG |
Serie | SKR |
Typ | 21190 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig) |
Nennweite | DN250 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 14 |
Einbaulänge | 250 mm |
Kegelform | Scharnierklappe |
Mit Dämpfer | Ja |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | EN-JS1030 |
Material Spindel | 1.4021 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 50 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |
DN | DN250 |
A | 400 mm |
H | 410 mm |
L | 250 mm |
T | 75 mm |