3.613,60 €/ Stückexkl. MwSt
4.227,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VAG |
Serie | Reto-Stop |
Typ | 21122 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig) |
Nennweite | DN250 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 48 |
Einbaulänge | 600 mm |
Kegelform | Scharnierklappe |
Dichtung | EPDM |
Material Kegel | EN-JS1030 |
Material Deckel | EN-JS1030 |
Material Deckeldichtung | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 50 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |