Eriks
VAG

VAG Rückschlagventil Serie: Reto-Stop Typ: 21122 Sphäroguss/EPDM Scharnierklappe Gerade PN16 Flansch DN125

  • ERIKS:12674170
Image 1
Zur Liste hinzufügen

900,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.053,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
Reto-Stop
Typ
21122
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN125
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 48
Einbaulänge
350 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Dichtung
EPDM
Material Kegel
EN-JS1030
Material Deckel
EN-JS1030
Material Deckeldichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16