Eriks
VAG

VAG Plattenschieber Serie: Zeta Typ: 21130 Grauguss/SS316/NBR Schneckengetriebe PN4 Wafer Typ DN800 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:14202694
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gusseisen Plattenschieber mit Edelstahl Schieberplatte Druckbereiche PN2,5-PN10.
Zur Liste hinzufügen

34.210,00 €/ Stückexkl. MwSt

40.025,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
Zeta
Typ
21130
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN800
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN4
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
190 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Art der Dichtung
Bidirektional
Dichtung
NBR
Material Platte
SS316
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Bügel
1.4301
Material Bedienelement
Stahl
Mediumtemperatur
von -10 bis 50 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
4 bar
DN
DN800
A
1015 mm
H
2670 mm
L
190 mm
M
400 mm
n1 x Ød1
16 x M30
n2 x Ød2
8 x Ø34
Gewicht
720 kg