Eriks
VAG

VAG Plattenschieber Serie: Zeta Typ: 21130 Grauguss/SS316/NBR Schneckengetriebe PN2,5 Wafer Typ DN900 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:14202695
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gusseisen Plattenschieber mit Edelstahl Schieberplatte Druckbereiche PN2,5-PN10.
Zur Liste hinzufügen

41.440,00 €/ Stückexkl. MwSt

48.484,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
Zeta
Typ
21130
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN900
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN2,5
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
203 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Art der Dichtung
Bidirektional
Dichtung
NBR
Material Platte
SS316
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Bügel
1.4301
Material Bedienelement
Stahl
Mediumtemperatur
von -10 bis 50 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
2.5 bar
DN
DN900
A
1115 mm
H
2960 mm
L
203 mm
M
500 mm
n1 x Ød1
18 x M30
n2 x Ød2
10 x Ø34
Gewicht
850 kg