3.888,00 €/ Stückexkl. MwSt
4.548,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VAG |
Serie | Zeta |
Typ | 21130 |
Norm | EN (DIN) |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig) |
Nennweite | DN350 |
Anschluss | Wafer Typ |
Druckstufe Artikel | PN8 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 20 |
Einbaulänge | 78 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel |
Art der Dichtung | Bidirektional |
Dichtung | NBR |
Material Platte | SS316 |
Material Spindel | 1.4021 |
Material Spindeldichtung primär | NBR |
Material Bügel | 1.4301 |
Material Bedienelement | Stahl |
Mediumtemperatur | von -10 bis 50 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 8 bar |
DN | DN350 |
A | 505 mm |
H | 930 mm |
L | 78 mm |
M | 400 mm |
n1 x Ød1 | 10 x M20 |
n2 x Ød2 | 6 x Ø26 |
Gewicht | 134 kg |