31.100,00 €/ Stückexkl. MwSt
36.387,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VAG |
Serie | Zeta |
Typ | 21130 |
Norm | EN (DIN) |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig) |
Nennweite | DN800 |
Anschluss | Wafer Typ |
Druckstufe Artikel | PN4 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 20 |
Einbaulänge | 190 mm |
Bedienung | Schneckengetriebe |
Art der Dichtung | Bidirektional |
Dichtung | NBR |
Material Platte | SS304 |
Material Spindel | 1.4021 |
Material Spindeldichtung primär | NBR |
Material Bügel | 1.4301 |
Material Bedienelement | Stahl |
Mediumtemperatur | von -10 bis 50 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 4 bar |
DN | DN800 |
A | 1015 mm |
H | 2670 mm |
L | 190 mm |
M | 400 mm |
n1 x Ød1 | 16 x M30 |
n2 x Ød2 | 8 x Ø34 |
Gewicht | 720 kg |