Eriks
VAG

VAG Plattenschieber Serie: Zeta Typ: 21130 Grauguss/SS304/NBR Handrad PN8 Wafer Typ DN350 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:13426890
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gusseisen Plattenschieber mit Edelstahl Schieberplatte Druckbereiche PN2,5-PN10.
Zur Liste hinzufügen

3.538,00 €/ Stückexkl. MwSt

4.139,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
Zeta
Typ
21130
Norm
EN (DIN)
Gehäusekonstruktion
2-teilig
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN350
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN8
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
78 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Art der Dichtung
Bidirektional
Dichtung
NBR
Material Platte
SS304
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Bügel
1.4301
Material Bedienelement
Stahl
Mediumtemperatur
von -10 bis 50 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
8 bar
DN
DN350
A
505 mm
H
930 mm
L
78 mm
M
400 mm
n1 x Ød1
10 x M20
n2 x Ød2
6 x Ø26
Gewicht
134 kg