2.384,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.789,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VAG |
Serie | FLOWJET® |
Typ | 21142 |
Ausführung | Luft und Vakuum Auslassventil |
Material Gehäuse | PE |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN80 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Material Deckel | 1.4308 |
Maximaler Druck bei 20 °C | 16 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 50 °C |
DN | DN80 |
Druckstufe | PN16 |
A | 200 mm |
B | 200 mm |
H | 340 mm |