Eriks
VAG

VAG Ent- und Belüfter Fig. 21142 PE/Edelstahl PN16 DN100

  • ERIKS:13463327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einkammer-Be- und Entlüfter aus Polyethylen für Abwasseranwendungen.
Das Gerät wurde erweitert, um die Funktionsteile vor Verschmutzung zu schützen.
Das korrosionsfreie Kunststoffgehäuse ermöglicht auch dank seines geringen Gewichts eine einfache Wartung.
Zur Liste hinzufügen

2.477,60 €/ Stückexkl. MwSt

2.898,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
FLOWJET®
Typ
21142
Ausführung
Luft und Vakuum Auslassventil
Material Gehäuse
PE
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN100
Druckstufe Artikel
PN16
Material Deckel
1.4308
Maximaler Druck bei 20 °C
16 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
DN
DN100
Druckstufe
PN16
A
220 mm
B
220 mm
H
383 mm