Eriks
VAG

VAG Ent- und Belüfter Fig. 21141 Sphäroguß PN25 DN200

  • ERIKS:14203187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geflanschtes Einkammerventil mit hoher Kapazität zum Ent- und Belüften von Rohrleitungen, aber auch zur Abfuhr von Luft während des Betriebs.
Korrosionsbeständig durch Innenteile aus Edelstahl und Kunststoffschwimmer.
Sicherer und zuverlässiger Betrieb auch bei hohen Luftgeschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

1.793,60 €/ Stückexkl. MwSt

2.098,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
DUOJET®
Typ
21141
Ausführung
Luft und Vakuum Auslassventil
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN200
Druckstufe Artikel
PN25
Dichtung
EPDM
Material Schwimmer
Edelstahl
Material Kegel
Edelstahl
Material Deckel
Sphäroguss
Material Bedienelement
Edelstahl
Material Sitz
Edelstahl
Ventil im Einlass
Nein
Maximaler Druck bei 20 °C
25 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
DN
DN200
Druckstufe
PN25
A
360 mm
B
360 mm
H
505 mm