948,80 €/ Stückexkl. MwSt
1.110,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VAG |
Serie | DUOJET® |
Typ | 21141 |
Ausführung | Luft und Vakuum Auslassventil |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig) |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN100 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Dichtung | EPDM |
Material Schwimmer | Edelstahl |
Material Kegel | Edelstahl |
Material Deckel | Sphäroguss |
Material Bedienelement | Edelstahl |
Material Sitz | Edelstahl |
Ventil im Einlass | Nein |
Maximaler Druck bei 20 °C | 16 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 50 °C |
DN | DN100 |
Druckstufe | PN16 |
A | 220 mm |
B | 220 mm |
H | 383 mm |