Eriks
VAG

VAG Ent- und Belüfter fig. 21140 Sphäroguß PN25 Innengewinde 3/4"

  • ERIKS:13496297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kompakter Be- und Entlüfter für kleine bis mittlere Luftmengen in Rohrleitungen und für die Abfuhr von Luft bei Wasseraufbereitungs- und -verteilungsvorgängen.
Der Mindestdruck zur Abdichtung des Entlüftungsventils beträgt 0,5 bar.
Zur Liste hinzufügen

317,20 €/ Stückexkl. MwSt

371,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
BEV-E
Typ
21140
Ausführung
Luft und Vakuum Auslassventil
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Nennweite
3/4" (20)
Druckstufe Artikel
PN25
Dichtung
NBR
Material Schwimmer
Kunststoff
Material Deckel
Sphäroguss
Maximaler Druck bei 20 °C
25 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
DN
3/4"
Druckstufe
PN25
A
144 mm
B
118 mm
C
85 mm
D
59 mm
E
51 mm
H
160 mm
H1
134 mm