350,80 €/ Stückexkl. MwSt
410,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VAG |
Serie | BEV-E |
Typ | 21140 |
Ausführung | Luft und Vakuum Auslassventil |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Dichtung | NBR |
Material Schwimmer | Kunststoff |
Material Deckel | Sphäroguss |
Maximaler Druck bei 20 °C | 25 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 50 °C |
DN | 1.1/4" |
Druckstufe | PN25 |
A | 144 mm |
B | 118 mm |
C | 85 mm |
D | 59 mm |
E | 51 mm |
H | 160 mm |
H1 | 134 mm |