Eriks
VAG

VAG Einbaugarnitur Serie: Telemax Typ: 21112 PE/Edelstahl Tiefe im Boden: von 900 zu 1300mm DN600

  • ERIKS:13425928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

306,90 €/ Stückexkl. MwSt

359,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
Telemax
Typ
21112
Geeignet für Ventiltyp
Absperrklappe
Ausführung
Einbaugarnitur
Tiefe im Boden
von 900 bis 1300 mm
Koppelmuffe
Rund mit Mitnehmernut
Koppelmuffegröße
30 mm
Viereck Schlüsselhaube
von 27 bis 32 mm
Material Schutzkanal
PE
Material Spindel
Edelstahl
Material Koppelmuffe
EN-JS1030
Material Schlüsselhaube
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt