252,80 €/ Stückexkl. MwSt
295,78 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VAG |
Serie | Telemax |
Typ | 21112 |
Geeignet für Ventiltyp | Absperrklappe |
Ausführung | Einbaugarnitur |
Tiefe im Boden | von 900 bis 1300 mm |
Koppelmuffe | Rund mit Mitnehmernut |
Koppelmuffegröße | 20 mm |
Viereck Schlüsselhaube | von 27 bis 32 mm |
Material Schutzkanal | PE |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Koppelmuffe | EN-JS1030 |
Material Schlüsselhaube | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Feuerverzinkt |