390,15 €/ Stückexkl. MwSt
456,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VAG |
Serie | Telemax |
Typ | 21112 |
Geeignet für Ventiltyp | Absperrklappe |
Ausführung | Einbaugarnitur |
Tiefe im Boden | von 1700 bis 2700 mm |
Koppelmuffe | Rund mit Mitnehmernut |
Koppelmuffegröße | 20 mm |
Viereck Schlüsselhaube | von 27 bis 32 mm |
Material Schutzkanal | PE |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Koppelmuffe | EN-JS1030 |
Material Schlüsselhaube | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Feuerverzinkt |