Eriks
VAG

VAG Einbaugarnitur Serie: Telemax Typ: 21112 PE/Edelstahl Tiefe im Boden: von 1200 zu 1800mm DN200 DN300 DN250 DN150

  • ERIKS:12958639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

225,60 €/ Stückexkl. MwSt

263,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
Telemax
Typ
21112
Geeignet für Ventiltyp
Absperrklappe
Ausführung
Einbaugarnitur
Tiefe im Boden
von 1200 bis 1800 mm
Koppelmuffe
Rund mit Mitnehmernut
Koppelmuffegröße
16 mm
Viereck Schlüsselhaube
von 27 bis 32 mm
Material Schutzkanal
PE
Material Spindel
Edelstahl
Material Koppelmuffe
EN-JS1030
Material Schlüsselhaube
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt