Eriks
VAG

VAG Einbaugarnitur Serie: Telemax Typ: 21111 PE/Stahl Tiefe im Boden: von 750 zu 1000mm DN80 DN65

  • ERIKS:13425894
Image 1
Zur Liste hinzufügen

142,65 €/ Stückexkl. MwSt

166,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
Telemax
Typ
21111
Geeignet für Ventiltyp
Schieber
Ausführung
Einbaugarnitur
Tiefe im Boden
von 750 bis 1000 mm
Koppelmuffe
Vierkant
Koppelmuffegröße
17 mm
Viereck Schlüsselhaube
von 27 bis 32 mm
Material Schutzkanal
PE
Material Spindel
Stahl
Material Koppelmuffe
EN-JS1030
Material Schlüsselhaube
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt